{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202470 3 | |
EAN / GTIN | 4062406245542 | |
Număr producător | 202470 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ DC: 3mm
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
44,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
37,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | DLC | TiAlN | DLC |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |