• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ DC: 16mm

Cod articol.: 202470 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 36 mm
Lungimea totală L 92 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 38 grade
Clasa de toleranţă h6
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 41 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,18 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 8 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 36 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,14 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 48,7 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15 mm
Lungime umăr 41 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor W
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in aluminiu cu aşchiere scurtă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime funcţională 41 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 213 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL); Frezare rotativă (FDR)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 202470 16
EAN / GTIN 4062406245726
Număr producător 202470 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Muchii aşchietoare extrem de ascuţite.
Dimensiuni similare DIN 6527. Unghi de aşezare dublu detalonat prin ascuţire.
Pentru degroşare şi finisare. Până la 2×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 202480.