{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Master Alu | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Alu VHM-Fräser | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | be dangos | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 3 mm | |
| Pagrindo skersmuo | 3 mm | |
| Kaklo skersmuo | 2,8 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 10 mm | |
| Galvutės ilgis | 10,4 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 4 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 38 mm | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Iškyšos ilgis | 23 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 10,4 mm | |
| Bendras ilgis | 57 mm | |
| Veikimo ilgis | 15 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 45 000 min-1 | |
| Svoris | 17 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); griovelių frezavimas; lygiai nufrezuoti paviršių; rotacinis frezavimas; valcavimas | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 10 mm; 1,5 mm |
| Produkto numeris | 202470 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406245542 | |
| Gamintojo numeris | 202470 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |