{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Lungimea totală L | 48 mm | |
Strat de acoperire | PKD | |
Materialul sculei | PKD | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | ±0,02 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
⌀ găurii | 22 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aliaj de aluminiu | 0,2 mm | |
Răcire interioară | da | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 6 grad | |
sculă unghi de aşchiere axial | 6 | |
pătrundere maximă la tăişul interior al plăcuţei amovibilă | 10 mm | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 209810 50 | |
EAN / GTIN | 4067263101147 |