PKD-vlakfrees met boring 50 mm

Artikelnummer: 209810 50
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: PKD
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,02
  • Aanzetrichting: horizontaal

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Totale lengte L 48 mm
Coating PKD
Snijmateriaal PKD
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ ±0,02
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Boring-⌀ 22
Aantal tanden Z 5
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in gietaluminium 0,2 mm
Inwendige koeling ja
Hoekfasehoek 45 graden
⌀ D3 50 mm
Rampinghoek αmax 0,6 graden
axiale spaanhoek gereedschap 6
maximale aanzet wisselplaat SekS 10 mm
Schachtuitvoering met boring
Verspaningsstrategie HPC
Producttype Vlakfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 209810 50
EAN/GTIN 4067263101147

Toepassingstabel

Alum.
N
6000
Aluminium (kortspanend)
N
6000
Aluminium > 10% Si
N
2000
PMMA acryl
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
AFK aramide
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige PKD-vlakfrees voor ruwen en nabewerken. Grote spaanruimte voor een veilige afvoer van de spanen. Koeling direct op de snijkant. Ashoek 6° positief.

Levering:

Speciale bevestigingsschroef voor een optimale koelvloeistoftoevoer.

Tip:

Geschikte opsteekdoornen bevinden zich in het gedeelte spanmiddelen, bijv. nr. 306530 22.