{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Longueur totale L | 48 mm | |
Revêtement | PCD | |
Type d'outils | PCD | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,02 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
⌀ alésage | 22 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu/la fonte | 0,2 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,6 degré | |
Angle de coupe axial de l’outil | 6 | |
Approche maximale de la plaquette SekS | 10 mm | |
Type de queue | avec alésage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 209810 50 | |
EAN / GTIN | 4067263101147 |