Fresa a spianare in PCD a manicotto 50 mm

Codice art.: 209810 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: PCD
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,02
  • Direzione di avanzamento: orizzontale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 50 mm
Lunghezza complessiva L 48 mm
Rivestimento PCD
Materiale da taglio PCD
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale ±0,02
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura
⌀ Foro 22
Numero denti Z 5
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al pressofuso 0,2 mm
Passaggio interno per LR
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
⌀ D3 50 mm
Angolo rampa αmax. 0,6 grado
Angolo di spoglia superiore assiale dell’utensile 6
Avanzamento massimo dell’inserto SEKA 10 mm
Esecuzione del codolo a manicotto
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209810 50
EAN / GTIN 4067263101147

Tabella dati

Alluminio
N
6000
Alluminio (a truciolo corto)
N
6000
Alluminio > 10% Si
N
2000
PMMA acrile
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
AFK aramide
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare in PCD ad alte prestazioni per operazioni di sgrossatura e finitura. Scanalature di grandi dimensioni per una rimozione sicura dei trucioli. Applicare il lubrorefrigerante direttamente sul tagliente. Angolo di taglio positivo di 6°.

Fornitura:

Vite di fissaggio speciale per un’adduzione ottimale del lubrorefrigerante.

Nota:

Gli attacchi adatti sono disponibili nella sezione dedicata agli elementi di serraggio (ad es. n. art. 306530 22).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript