LOGIQ4FEED Freză cu avans mare cu alezaj

Cod articol: 221106
de la 
La cerere
Livrabil
21 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC

Descriere

Execuţie:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).