{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 63 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,2 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 42,97 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Beállítási szög κ | 17 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Gyártó jelölése | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221106 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393354 | |
Gyártó száma | 3336686 |