Fraise grande avance LOGIQ4FEED avec alésage

Réf.: 221106
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
21 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Méthode d'usinage: HPC

Description

Exécution:

Système innovant de fraisage grande avance pour une ébauche efficace, notamment pour l’usinage de cavités profondes, par ex. dans la fabrication d’outils et de moules, ainsi que dans l’industrie aéronautique et spatiale. La plaquette tournée sur elle-même dispose d’une arête secondaire qui garantit un meilleur enlèvement de copeaux lors de la plongée oblique.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

De la même série Afficher tout