LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser mit Bohrung

Artikel-Nr.: 221106
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schruppbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).