• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED con perforación

Número de artículo: 221106
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
21 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Plunging; Ramping; Ramping
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Descripción

Ejecución:

Innovador sistema de fresado de alto avance para un desbaste eficaz, especialmente para el mecanizado de cavidades profundas, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, así como en la industria aeroespacial. La plaquita de corte torneada tiene un filo de corte secundario que garantiza una mayor potencia de arranque de viruta al profundizar en ángulo.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

De la misma serie Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript