{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,2 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135378 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197647986 | |
Număr producător | 135378 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM, TiN, M: M12
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
156,05 €
76,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
613 livrabil imediat
29,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiN |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 7 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 36 mm | 36 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod |