• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E-PM, TiN, M: M8

Cod articol.: 135378 M8
Reducere
83,94 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 135378 M8
EAN / GTIN 4045197647962
Număr producător 135378 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
9
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
6
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
7
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Poate fi utilizat cu emulsie (conţinut de grăsime minim 8 %).
Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm un ⌀ al găuriiînainte de filetaremai mare cu 0,05 până la 0,3 mm decât cel conform DIN (consultaţi tabelul).