MT LNHT 2104 8ABUT IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor pentru producerea de filete americane cu dinți de Freză

Cod articol: 3323496
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323496
EAN / GTIN 7291075377002
Număr producător 3323496
L-Număr L24290 37

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor pentru producerea de filete americane cu dinți de Freză

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4.7 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Forma filetului (THFT): ABUT
  • Pasul filetului (TP): 3.175 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 8 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate