{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GWS 24-180 LVI | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 2.400 W | |
Turaţie maximă | 8.500 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 5,5 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 180 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 54 mm | |
Greutate | 5,4 kg | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | da | |
Particularitate | Etrier rotativ cu mâner | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077146 24-180LVI | |
EAN / GTIN | 3165140484558 | |
Număr producător | 0601892F00 |