Kutna brusilica GWS 24-180LVI

Artikl br.: 077146 24-180LVI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GWS 24-180 LVI
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 2.400 W
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
maksimalne vibracije prema EN 5,5 m/s2
maksimalni ⌀ diska 180 mm
maksimalna dubina razdvajanja 54 mm
Težina 5,4 kg
Nježni zalet da
Blokada pokretanja da
Blokada trzaja da
Posebnost Rotacijska ručica stremena
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077146 24-180LVI
EAN / GTIN 3165140484558
Broj proizvođača 0601892F00

Opis

Izvedba:

Snažna kutna brusilica od 180 mm:
  • Snažni 2400 W motor s mekanim zaletom i ograničenjem zaletne struje.
  • Visoki stupanj zaštite korisnika zahvaljujući antivibracijskoj dršci i dodatnoj dršci, sustavu KickBack Stop i zaštiti od ponovnog pokretanja.
  • Rotacijska ručica sa stremenom za optimalno brušenje i odvajanje.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu, garnituru stezaljki