• Ingen pris tilgjengelig

Eldriven vinkelslip med kickback-stopp, för skivdiameter på 180 mm, med vridbart handtag, med återstartspärr

Article no.: 077146 24-180LVI

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning GWS 24-180 LVI
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 400 W
maximalt varvtal: 8 500 min-1
maximala vibrationer enligt EN 5,5 m/s2
maximal skiv-⌀ 180 mm
maximalt kapdjup 35 mm
vikt 5,4 kg
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
Kickbackstopp ja
anmärkning Vridbart bygelhandtag
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification & Classification

Artikkelkode 077146 24-180LVI
EAN / GTIN 3165140484558
Manufacturer number 0601892F00
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull 180 mm vinkelslip:
  • Dammskyddad 2400 W-motor med mjukstart och startströmsbegränsning.
  • Högt användarskydd tack vare Vibration Control-huvud- och sidohandtag, kaststopp och återstartspärr.
  • Vridbart bygelhandtag för optimal slipning och kapning.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbjusterbar skyddshuv, extra handtag, tvåhålsnyckel, monteringsfläns, spännmutter. I kartong.