{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | GWS 24-180 LVI | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 2.400 W | |
| n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | |
| vibração máxima conforme EN | 5,5 m/s2 | |
| ⌀ máximo do disco | 180 mm | |
| profundidade de corte máxima | 35 mm | |
| Peso | 5,4 kg | |
| Arranque suave | sim | |
| Bloqueio contra rearranque | sim | |
| Paragem kickback | sim | |
| Particularidade | Pega em aro rotativa | |
| Tipo de produto | Retificadora angular |
| Número do artigo | 077146 24-180LVI | |
| EAN/GTIN | 3165140484558 | |
| Número do fabricante | 0601892F00 | |
| Fabricante/responsável | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |