BAS 261 Ferăstrău cu bandă de precizie

Cod articol.: 619008000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 619008000
EAN / GTIN 4007430304865
Număr producător 619008000
L-Număr L01750 57
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Precizie și stabilitate ridicată pentru cea mai bună calitate de tăiere
  • Funcționare lină a benzii datorită volanților echilibrați cu acoperire din cauciuc
  • Ghid de precizie HSS reglabil cu role triple de ghidare a pânzei de ferăstrău în partea superioară și inferioară pentru rezultate de tăiere exacte
  • Grilaj de tăiere longitudinală precis cu prindere dublă și fixare rapidă
  • Motor de inducție liniștit, fără întreținere și robust
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Masă de ferăstrău din fontă înclinabilă pentru tăieri înclinate
  • Deschidere fără scule a ușii pentru schimbarea ușoară a pânzei de ferăstrău
  • Reglare fără scule a înălțimii protecției pânzei de ferăstrău
  • LED-. Lampă de lucru cu LED pentru iluminarea zonei de tăiere
  • Extracție externă posibilă pentru lucrări cu praf redus
  • Raze de tăiere cu dispozitiv de tăiere circulară (accesoriu)

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău cu bandă universală A6, Ghidaj de tăiere, ghidaj unghiular, adaptor de aspirație (pentru Ø 44, 58, 100 mm), macetă de împingere

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 270 W
  • Dimensiuni: 530 x 470 x 840 mm
  • Înălțime de lucru fără cadru de bază: 375 mm
  • Suprafața de sprijin: 328 x 335 mm
  • Lățimea de trecere: 245 mm
  • Greutate: 32.5 kg
  • Putere nominală de intrare: 400 W
  • Tensiune de rețea: 220 - 240 V
  • Lungimea pânzei de ferăstrău: 1712 mm
  • Domeniul de înclinare a mesei de ferăstrău: 0 - 45 °
  • Viteza de tăiere: 735 m/min
  • Înălțime de tăiere: 103 mm