Clește plat-rotund cu tăiș (patent cu cioc drept) cu manşoane multicomponent vopsit negru 140 mm

Cod articol.: 25 02 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura Plat-rotund
Lungimea fălcilor/gurii 42 mm
Lăţime fălci/gură 8 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale)
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Caracteristici Funcţie debitare
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5745
Lungimea totală 140 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 25 02 140
EAN / GTIN 4003773023159
Număr producător 25 02 140
L-Număr L70010 776
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine
  • fălci rotunde și plate, lungi și ascuțite
  • Suprafețe de prindere zimțate
  • cu muchii tăioase pentru sârmă moale, de duritate medie și dură
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 61 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2,5 mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,6mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (T1): 8,0 mm
  • Lățimea vârfului (W4): 2,5 mm
  • Grosimea vârfului (T2): 2,0 mm
  • Lungimea fălcii (L3): 42,0 mm
  • Lățimea capului (W3): 15mm
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare