KNIPEX 25 02 140 Szczypce tnące półokrągłe (szczypce radiowe) z wielokomponentowymi nasadkami fosforanowane, czarne 140 mm

Nr art.: 25 02 140
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
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Długość szczęk 42 mm
Szerokość szczęk 8 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Funkcja cięcia
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5745
Długość całkowita 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 25 02 140
EAN / GTIN 4003773023159
Numer producenta 25 02 140
Numer L L70010 776
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

25 02 140 Szczypce tnące półokrągłe Idealne do precyzyjnego chwytania i cięcia. Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki. Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie. Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego. Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC. ze szczękami prostymi. - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 2,5mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 1,6mm - Grubość szczęki (złącze) (T1): 8,0mm - Szerokość końcówki (W4): 2,5mm - Tip Thickness (T2): 2,0mm - Długość szczęki (L3): 42,0mm - Szerokość główki (W3): 15mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 2.5mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 1.6mm
  • Jaw thickness (joint) (T1): 8.0mm
  • Tips width (W4): 2.5mm
  • Tips thickness (T2): 2.0mm
  • Jaw length (L3): 42.0mm
  • Head width (W3): 15mm
  • black atramentized
  • with multi-component grips
  • polished
  • cutting edges with bevel