Pince demi-ronde avec tranchant (pince radio) avec gaines bi-matière noire atramentisée 140 mm

Réf.: 25 02 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 25 02 140
EAN / GTIN 4003773023159
Réf. fabricant 25 02 140
Article hors catalogue L70010 776

Description

Description:

  • convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
  • mâchoires demi-rondes, longues et effilées
  • intérieur des mâchoires strié
  • avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 2,5mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,6mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 8,0mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 2,5mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,0mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 42,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 15mm
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette