Tyrolit roată de rectificat cilindrică internă încastrată pe o parte 100x60x25 42X15 oțel/HSS

Cod articol.: 34642832
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34642832
EAN / GTIN 9009013127620
Număr producător 34642832
L-Număr L50140 104295
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Această unealtă de rectificare cilindrică internă cu liant ceramic vă oferă o alternativă rentabilă la uneltele CBN cu o rată bună de îndepărtare a materialului.
  • Compusul de oxid de aluminiu sinterizat AT60 poate fi utilizat universal.
  • Puteți alege unealta potrivită pentru dvs. din gama noastră largă.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Max. RPM: 15300rpm
  • Specificaţie: 42 X 15
  • Dimensiune: L x A x Î = 100 x 60 x 25

Avantaj:

  • Capacitate bună de profilare
  • Gamă largă
  • Stabilitate dimensională bună

Material:

  • Oțel, HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat interior

Notă:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS