Cârlige de extragere standard cu reglare rapidă (set, adâncime de prindere 200 mm)

Cod articol.: 1-192-S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Număr de cârlige 3
Tip produs Braţ extractor
Material oțel
Lungimea totală 232 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1-192-S
EAN / GTIN 4021176973635
Număr producător 1-192-S
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de trei cârlige de extragere standard cu reglare rapidă este potrivit pentru extractoarele universale cu 3 brațe. Cârligele de extragere robuste garantează îndepărtarea deosebit de sigură și ușor de utilizat a rulmenților, angrenajelor și discurilor.
  • Cârligele de extragere cu mișcare liberă, care glisează pe bara transversală, permit și extragerea componentelor excentrice
  • Datorită mofturilor, cârligele de extragere pot fi eliberate sau deplasate rapid fără unelte

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 200 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 3 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 20 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 13/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 15 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 9/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 31 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1 1/4
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 10 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/8
  • Lungime totală [mm]: 232 mm
  • Lungime totală [inch]: 9 1/8