Biuretă pentru ulei de maşini cu 2 ţevi diferite pentru scurgere, Volum: 300ml

Cod articol.: 083724 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
738 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime ţeavă 120 mm
Diametru planșeu 73 mm
Înălţimea recipientului 140 mm
Tip produs Biuretă pentru ulei
Materiale Container tablă de oţel
Volum 300 ml

Identificare și clasificare

Cod articol 083724 300
EAN / GTIN 4016553302450
Producător/responsabil MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descriere

Execuţie:

Biuretă de ulei pentru maşini, din tablă de oţel cu ţeavă pentru ungere rigidă şi flexibilă. Staţie de pompare robustă din alamă, țeava de ungere deşurubabilă. Lungimea ţevii 120 mm.