Strojní olejnička se 2 různými dávkovacími trubičkami, Objem: 300ml

Artiklové číslo: 083724 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
543 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Maschinen-Ölspritzkanne
Obal
volné
Délka potrubí
120 mm
Povrchová úprava
lakované
Spodní průměr
73 mm
Výška nádob a zásobníků
140 mm
Druh produktu
Olejnička
Materiál nádoby a zásobníky
ocelový plech
Objem
300 ml

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083724 300
EAN / GTIN 4016553302450
Výrobce/odpovědná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Popis

Provedení:

Strojní olejnička z ocelového plechu s pevnou a pružnou dávkovací trubičkou. Robustní mosazný mechanismus pumpičky, dávkovací tubičku můžete odšroubovat. Délka trubičky 120 mm.