Mašininės alyvos purškimo rezervuaras su 2 skirtingais išleidimo vamzdeliais, Talpa: 300ml

Prekės Nr.: 083724 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
738 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžio ilgis 120 mm
Grindų skersmuo 73 mm
Talpos aukštis 140 mm
Produkto rūšis tepalinė
Medžiagos konteineris lakštinis plienas
Talpa 300 ml

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083724 300
EAN / GTIN 4016553302450
Gamintojas / atsakingas asmuo MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Mašininės alyvos purškimo rezervuaras iš lakštinio plieno su kietu ir lanksčiu išleidimo vamzdeliu. Tvirtas žalvarinis dviejų siurblių agregatas, nusukamas išleidimo vamzdelis. Vamzdelio ilgis 120 mm.