Şurubelniţă cu percuţie, pneumatică ATEX, Tip: 6748EX

Cod articol.: 079220 6748EX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 180 Nm
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Debit maxim de aer necesar 852 l/min
Zgomot de lucru 93 dB
Nuanță, gri Gri antracit
Turaţie, max., 1 8.400 min-1
Cuplu max., 1 760 Nm
Denumirea producătorului 6748EX
Zona EX da
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea gri; roşu
Dimensiune șurub max. M20
Cu funcție de impact Da
Cuplu de rupere max. 760 Nm
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 200 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 8,7 m/s2
Zgomot de lucru 93 dB
Caracteristici / echipament Cu cârlig de curea
Greutate totală 2,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079220 6748EX
EAN / GTIN 015451720612
Număr producător 6151590570
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu percuţie performantă, foarte robustă cu mecanism de percuţie durabil cu ciocan dublu aşezat în baie de ulei. Utilizare simplă cu o singură mână. Mâner echilibrat pentru manipulare ergonomică, echipat cu orificiu pentru agăţat în scopul stabilizării la o acţionare cu arc. Cu Certificare ATEX.