Set de dornuri cilindrice în suport din plastic, calitate standard, Număr de perforatoare: 6

Cod articol.: 747200 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de perforatoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 6
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Culoarea negru
Cuprins Set
Tip produs Dorn cilindric
Forma arborelui 8 laturi
Forma capului de impact cilindric
Execuţia calotei de lovire călit
Standard DIN 7255
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Caracteristici Fără așchii
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 747200 6
EAN / GTIN 4049002084409
Număr producător 425 170 09
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Standard:

Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Calitate normală din oţel crom-vanadiu călit la aer, vopsit.

Conţinut:

Câte 1 perforator: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm