Cleşte cu fălci rotunde cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 710700 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Tip clește Cleşte cu fălci rotunde
Culoarea galben; roşu
Forma fălcilor/gura rotund
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 30 mm
Lăţime fălci/gură 18 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Lungimea totală 160 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 710700 160
EAN / GTIN 4003773033790
Număr producător 22 06 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu fălci scurte, robuste (rotunde). Fălci netede în interior.
Clește cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente, izolate până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.