{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu; negru | |
| Poziție vârf | dreaptă | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie aplicată | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Formă | Forma A | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN 5254 | Pentru inele de siguranţă exterioare | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare | 10 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare | 15 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Caracteristici | Şurub opritor reglabil | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | matt | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat | |
| Standard | DIN 5254 | |
| Lungimea totală | 185 mm | |
| Greutate totală | 110 g |
| Cod articol | 6700300 | |
| EAN / GTIN | 4010886670033 | |
| Număr producător | 6700300 | |
| L-Număr | L60160 765 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |