Circlip pliers for external rings straight 10-15mm

Nr art.: 6700300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Czerwony; Czarny
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Platformy Kształt A
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 10 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 15 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Śruba oporowa regulowana
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia matt
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute
Norma DIN 5254
Długość całkowita 185 mm
Masa całkowita 110 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6700300
EAN / GTIN 4010886670033
Numer producenta 6700300
Numer L L60160 765
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For retaining rings Seeger as well as Benzing
  • Similar to DIN 5254 Form A
  • A 0G - A 1G = tips angled 30°
  • A 2G = straight tips
  • With opening spring and adjusting screw to limit opening
  • High degree of assembly reliability, the limit opening rules out any over-tensioning of the smallest of retaining rings
  • Forged GEDORE chrome-vanadium special hardened and tempered steel
  • Precision machined, oil hardened and annealed
  • Black, with red dipped handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Head length [mm]: 57 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter for Benzing grip rings: 12,0-16,0
  • Shaft diameter for Seeger grip rings: 10,0-15,0
  • Tip Ø: 1,8 mm
  • Total height [mm]: 14 mm
  • Total length [mm]: 185 mm
  • Total width [mm]: 110 mm
  • VDE certified: no