Alicates para anillos de retención externos rectos 10-15mm

Número de artículo: 6700300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color rojo; negro
Posición punta forma recta
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Con muelle de abertura
Forma Forma A
Uso para anillo de seguridad, DIN 5254 Para anillos de seguridad exteriores
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad exteriores 10 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad exteriores 15 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Características Tornillo de tope regulable
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Mate
Procedimiento de fabricación Con forjado; Material templado en aceite
Norma DIN 5254
Longitud total 185 mm
Peso total 110 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 6700300
EAN / GTIN 4010886670033
Número del fabricante 6700300
Número L L60160 765
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para arandelas Seeger y Benzing
Similar a DIN 5254 Forma A
A 2G = bocas rectas
Con resorte de apertura y tornillo de ajuste con tope de fijación
Elevada seguridad de montaje, se excluye un exceso de tensión de las arandelas de seguridad más pequeñas mediante el tope fijo

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 110 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 57 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ø punta: 1,8 mm
  • Diámetro del eje para anillos de agarre Benzing: 12,0-16,0
  • Diámetro del eje para anillos de agarre Seeger: 10,0-15,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no