Clichet reversibil, cu articulaţie, cu 1/4 inc pătrat, 20 dinți și extractor, lungime 161 mm

Cod articol.: 632335
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
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
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/4 inch
Execuție Articulație (pivotantă)
Unghi de lucru min. 18 grad
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Deschiderea cheii 1/4 inch
Lungimea totală L 161 mm
Culoarea negru; argintiu
Tip produs Clichet
Număr de dinți (opritor) 20
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Cu extractor da
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică Nein
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3120; DIN 3120-A
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 632335
EAN / GTIN 4991644020591
Număr producător 2774JB

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.
Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Standard:

Clichet robust din oţel, scurt şi subţire. Recomandat în special pentru folosirea în spaţii înguste. Cu suport ergonomic la capătul mânerului. Îndoit la 15°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.