Perjungiama terkšlė, su lankstu, su 1/4 colio kvadratu, 20 dantų ir išmetikli, ilgis 161 mm

Prekės Nr.: 632335
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Medžiaga įrankiai chromo vanadžio plienas
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 20
Visas ilgis L 161 mm
Su išmetikliu taip
Įrankio paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3120-A; DIN 3122
Išėjimo pavaros dydis, kvadratinis veržlių raktas 1/4 colio
Modelis lankstas (pasukamas)
Darbinis kampas min. 18 laipsniai
Rankenos savybės ergonomišk.
Spalva juoda; sidabro spalvos
Produkto rūšis Terkšlė
Pavara rankena
Perdava kvadratinis veržlių raktas
Teleskopinė funkcija ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632335
EAN / GTIN 4991644020591
Gamintojo numeris 132830 12X1

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.