{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik | 1/4-colske | |
| Izvedba | zglob (gibljiv) | |
| Delovni kot min. | 18 stopinj | |
| Lastnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Zev ključa | 1/4 col | |
| Celotna dolžina | 161 mm | |
| Barva | črna; srebro | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Število zob (zaskok) | 20 | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Z izmetačem | Da | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | Zunanji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | nein | |
| Material, orodje | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina orodja | kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3120-A | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 632335 | |
| EAN/GTIN | 4991644020591 | |
| Številka proizvajalca | 2774JB |