Zglobna račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem

Artikl br.: 632335
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
Standard DIN 3122; DIN 3120
ukupna duljina 161 mm
Broj zubi 20
Radni kut 18 stupanj
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632335
EAN / GTIN 4991644020591
Broj proizvođača 132830 12X1

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodna za uporabu u uskim prostorima. S ergonomski oblikovanom drškom. Zakrivljena za 15°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.