Element picior

Cod articol.: 569381
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea negru
Tip produs Picioare
Lăţime 12 mm
Înălţime 10 mm
Greutate 0,212 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 569381
EAN / GTIN 4020772160487
Număr producător 569381
L-Număr L30110 102275
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Element picior
Oţel de îmbunătăţire brunat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M10 x 12
  • A: 12 mm
  • G: M10 mm
  • H: 10 mm
  • Greutate: 212 g