{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Piuliţă T de precizie | ja | |
| Dimensiunea nominală caneluri | 12 mm | |
| Dimensiunea nominală caneluri | 12 mm | |
| Înălţimea totală | 18,5 mm | |
| Dimensiunea filetului | M10 | |
| Tip de fixare | filet | |
| Dimensiunea filetului | M10 | |
| Număr de fileturi | 2 | |
| Spațiere filet | 20 mm | |
| Incl. șurub de prindere | ja | |
| Moment de strângere maxim | 50 Nm | |
| Cu treaptă | ja | |
| Înălțime nivel | 7,5 mm | |
| Suprafaţă | rectificat; Călit | |
| Tip produs | Piuliţă în T | |
| Material | oțel | |
| Standard | DIN 912 | |
| Clasă de rezistenţă | 12,9 |
| Cod articol | 313805 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001929860 | |
| Număr producător | 0146133 | |
| Producător/responsabil | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |