SOMT 083608 PDER ST1400

Cod articol: 214929 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,30 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,75 € / buc.
La cerere
În stoc
924 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 083608 PDER
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,17 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214929 ST1400
EAN / GTIN 4045197706638

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea mărită a plăcuţelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere şi minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule