• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär SOMT 083608 PDER, för Softcut® HSI, HB7520, Typ: ST1400

Art-nr.: 214929 ST1400
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    191,97 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    160,01 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
760 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 083608 PDER
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,17 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 214929 ST1400
EAN/GTIN 4045197706638
Tillverkarens nummer 214929 ST1400
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
140
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.