Keičiama frezavimo plokštelė SOMT 083608 PDER, Softcut® HSI frezoms, HB7520, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 214929 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    15,84 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    13,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
780 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 083608 PDER
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,17 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214929 ST1400
EAN / GTIN 4045197706638
Gamintojo numeris 214929 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
140
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštele gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.