SOMT 083608 PDER ST1400

Artikl br.: 214929 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,22 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,52 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 083608 PDER
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,17 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214929 ST1400
EAN / GTIN 4045197706638

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjivih reznih pločica omogućuje pozitivnije geometrije rezanja i smanjuje mogućnost loma pločice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata