{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 22 buc. | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu pur | |
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Partea descrisă | Sechskant-Halterung; Deckschicht Hartschaumeinsatz; TORX®-Halterung | |
| Denumirea producătorului | Winkelschraubendreher für Torx® und 6-kant, Anzahl der Werkzeuge: 22 | |
| Culoarea | albastru; gri; Portocaliu | |
| Execuție | îndoită | |
| Număr de unelte | 22 | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX5; TX6; TX7; TX8; TX9 | |
| Cu cap sferic | nu | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 953141 22 | |
| EAN / GTIN | 4062406156701 | |
| Număr producător | 953141 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |