Przyrządy do pomiarów bicia ze szlifowaną powierzchnią pomiarową, bez czujnika, wysokość ostrzy: 50mm

Cod articol.: 443000 50
Preț per 1 Sztuka
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

wysokość ostrzy (mm) Preț per 1 Sztuka (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Płyta podstawowa zak
Długość podstawy 350 mm
Szerokość podstawy 100 mm
Średnica kolumn 16 mm
Wysokość kolumny 150 mm
Średnica ramienia poprzecznego 16 mm
Długość ramienia poprzecznego 60 mm
Średnica pinoli 16 mm
Równowaga kijów do jazdy konnej 0,01 mm
Rozstaw kłów maksymalny 200 mm
Maksymalna obciążalność na parę 10 kg
Szerokość rowka teowego T 10
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego
Wysokość całkowita 110 mm
Masa 8 kg
Norma DIN 876/1

Identificare și clasificare

Cod articol 443000 50
EAN / GTIN 4030234000169
Număr producător 1B1-0000-00010
Producător/responsabil mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Descriere

Provedení:

Měřicí stativ:
S jemným nastavením upínacím otvorem 8 H7. Příčné rameno je možné libovolně nastavovat na výšku a do všech stran.
Koníky:
posuvné. Levý koník s pevnou špičkou, pravý koník s pohyblivou špičkou.
Měřicí stolice:
přesně broušená, se 2 drážkami ve tvaru T. Pro upínání koníků (tolerance H7), popř. měřicího stativu.
Rovinnost dle DIN 876/1.

Použití:

Pro měření obvodové a čelní házivosti a pro srovnávací zkoušky souběžnosti a průměrů.

Rozsah dodávky:

Měřicí stolice, měřicí stativ.
Koníky bez prizmat.