Scară cu trepte, acces pe două fețe 2x14 trepte

Cod articol.: 40228
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 0,76 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 14
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Reglabil pe înălţime nu
Înălţime de lucru cca. 4,8 m
Pliabil ja
Platformă disponibilă nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Lungimea pasului 2,57 m
Înclinație 70 grad
Accesibilitate bilateral
Mobil(ă) nu
Accesibil pe scări da
Tavă de depozitare disponibilă nu
Cârlig găleată nu
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 3,25 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 40228
EAN / GTIN 4031405402287
Număr producător 040228
L-Număr L90110 28
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • ERGO-Pad® zona de prindere cu mecanism de prindere
  • Articulaţie masivă din aluminiu, înşurubată cu 4 șuruburi.
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4800 mm
  • Înălţime: 3250 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lungime pas: 2570 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x14 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 760 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da