DCNS 095-029-100B-3D Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 3xD, potrivit pentru suporturile de burghiu CHAMRING

Cod articol.: 3203007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3203007
EAN / GTIN 7291075297676
Număr producător 3203007
L-Număr L24040 1129

Descriere

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 9,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 76,3 mm, efektivní délka (LU) 29,94 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 38.57 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 095
  • Celková délka (OAL) 76.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 40.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 29.94 mm