• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

DCNS 095-029-100B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3203007
EAN / GTIN 7291075297676
Réf. fabricant 3203007
Article hors catalogue L24040 1129

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 9.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 9.0, Longueur hors tout (OAL) 76.3 mm, Longueur utile (LU) 29.94 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 9.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 9.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 38.57 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 9.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 095
  • Longueur hors tout (OAL) 76.3 mm
  • Point Length (PL) 1.44 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 40.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 29.94 mm