• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 095-029-100B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203007
EAN / GTIN 7291075297676
Herstellernummer 3203007
L-Nummer L24040 1129

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 76.3 mm, Nutzlänge (LU) 29.94 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 9.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 38.57 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 095
  • Gesamtlänge (OAL) 76.3 mm
  • Point Length (PL) 1.44 mm
  • Kraglänge (LPR) 40.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 29.94 mm